YOSHIOKA
YOSHIOKAの 土木建築関連
YOSHIOKAの レーキ/トンボ/ジョレン
YOSHIOKAの レーキ/トンボ
スーパーLトンボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652676
品番
L1800mm
参考基準価格(税別)
¥25,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
土間の引き作業に最適なトンボです。
平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。柄は伸縮折り畳み式でコンパクトに収納ができます。(脱着式ではありません)アルミ製で軽くて使いやすい!
用途
土間のトンボ作業に
厚さ(mm)
42
タイプ
L型
奥行(mm)
90
柄長さ(mm)
1000〜1600
頭部幅(mm)
1800
収納寸法(mm)
1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070