miniトンボ655

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54652685 品番mt655
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。
サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。
軽くて丈夫なアルミ製トンボ。
トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。
柄は着脱できる1本ものタイプです。
(取り付け時はプラスドライバーが必要です)

用途土間や基礎などのコンクリートならし 幅(mm)655 厚さ(mm)(頭部)25 質量(kg)1.1 奥行(mm)(頭部)60 柄長さ(mm)1300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54652685
2023-08-25
用途:
土間コン均し
有限会社召田工務店 様 (建設業・工事業)

小さく軽いのでとても取り回しが良く使いやすいです。
お値段も安く、またリピートしたいです。

対象商品:
54652685
2023-07-20
用途:
土間
株式会社ケイベックス 様 (建設業・工事業)

小さくて使いやすいです
小回りがききます
最高にいいとおもいます

対象商品:
54652685
2022-11-20
用途:
土間コンクリート均し
建設業・工事業

使いやすくて良いと思います。本体の脱着が
もう少し簡単だと良いと思いました。
柄がもう少し太く滑り止めがあれば
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする