付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)質量(kg)本体:3.5使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A入力電圧(V)DC24定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波消費電流(A)無負荷時:平均0.4変換効率(%)85以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)動作電圧(V)22.0~30.0