3/22より値下げ!現場を応援

F-H-VフルハーネスベストLED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54655817 品番 FHV-EOY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。
背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。
また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。
幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。
着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。
LEDは200時間以上連続点灯可能です。
ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。

用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に 蛍光オレンジ×蛍光イエロー サイズフリー 着丈(cm)約45 電池単三乾電池×2本(別売) LED点滅1パターン 素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ) 胴回り(cm)90〜120(サイズ調整可)
注意
※連続点滅時間はご使用の電池※ご環境により前後します。

商品説明動画

フルハーネスベストLED 同時着脱
フルハーネスベストLED (ネイビー×シルバー)LEDライト点滅
フルハーネスベストLED (オレンジ×イエロー)LEDライト点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする