F-H-VフルハーネスベストLIGHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54655835 品番 FHV-LNS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルハーネス型墜落制止用器具対応ベストです。
着丈36cm、約66gの軽やかフェザリーメッシュなので動きやすく、仕事の邪魔になりません。
ハガキサイズまで差し込み式透明ポケット付き。
挟み込むだけの簡単装着。
撥水性のビニールで挟んでいるので水に濡れても文字が染みません。
ネイビー×イエローは昼の作業時に、ネイビー×グレーは反射材の面積が広いので夜間の作業におすすめです。

ネイビー×シルバー サイズフリー(アジャスターでサイズ調節可能) 着丈(cm)約36 素材メッシュ部:ポリエステル100%、反射材部分:ガラスビーズ、ポケット部分:PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする