コンセントテスタBluetooth搭載(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54655887 品番KEW4505BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
Bluetooth搭載。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。

適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT U 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする