コンセントテスタ用注入器(Φ24)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54655896 品番KEW8341
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!

付属品
7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別)
9096(携帯用ケース)1400(消費税別)
単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-031、
IEC 61010-2-032 CATV300V 汚染度2、
IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
適合機種4505 4505BT 質量(g)約520(電池含む) コード長さ(m)約1.5 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 連続使用可能時間約27時間 クランプ径(Φmm)最大:約Φ24 最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz) 使用温湿度範囲-10〜50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
注意
※旧モデル(KEW 4500/4500BT)と併用することはできません。
※注入器単体での測定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする