共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 電気測定その他関連用品
コンセントテスタ用注入器(Φ40)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54655923
品番
KEW8342(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を大幅に拡大!
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-031、
IEC 61010-2-032 CATV300V 汚染度2、
IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
適合機種
4505 4505BT
付属品
7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)
約580(電池含む)
コード長さ(m)
約1.5
使用電池
単3形乾電池LR6(1.5V)×6
連続使用可能時間
約27時間
クランプ径(Φmm)
最大:約Φ40
最大許容入力電圧
AC300V(50/60Hz)
使用温湿度範囲
-10〜50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
112×61×42(本体)、128×81×36(試験電圧注入用クランプ)
校正証明書
一般校正
注意
※旧モデル(KEW 4500/4500BT)と併用することはできません。
※注入器単体での測定はできません。