日軽金アクト
日軽金アクトの トラック輸送・運送用品
日軽金アクトの ラッシングベルト
消音ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54656675
品番
774SB12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベルト解放時に発生する爆発音、締付時のラッチ音(カチカチ音)がなく夜間・早朝作業の騒音防止になります
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
2
強度(kg)
バックル部:2000、縫製部:2600