光学式心拍センサー OH1+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54657734 品番OH1+ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

陸上・水中を問わずあらゆるスポーツに対応の光学式心拍センサー。

用途シンプルながらも優れた機能と快適性を兼ね備えた光学式心拍センサー。OH1+パッケージ同梱のゴーグルグリップを装着すれば、こめかみでの心拍計測も可能に。BluetoothとANT+接続により様々なフィットネスアプリ、スポーツウォッチ、スマートウォッチとペアリングして使用できます。 幅(mm)25 サイズM-XXL 高さ(mm)15 奥行(mm)120 本体質量(g)20 バッテリー持続時間:最大12時間(トレーニング時) 色(本体)ブラック 防水仕様30m 計測機能心拍計測:6LED内蔵 手首回り(mm)適合:約170〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする