曜日別特売
ADN-25 AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧 54658206

※Φ25ホース接続

ADN-25 AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧 54658206
ADN-25 AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧 54658206

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
接続口径Φ25ホース(タケノコ)
内容量1個注文コード54658206品番ADN-25
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アドブルー(高品位尿素水)専用設計。
耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。
※SUSメッシュ付

用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水接続口径Φ25ホース(タケノコ)材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
注意
※チェーン付きキャップは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550

商品説明動画

アドブルー用ガンノズル(ADN型)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする