共立機巧
共立機巧の 尿素水・尿素水用品
共立機巧の 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【1】給水口/カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)、【2】ポンプ挿入口/HP-601L[6L-XX-XX]専用
注文コード
54658319
品番
FP-6L-La
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途
IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質
エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
接続
【1】給水口/カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)、【2】ポンプ挿入口/HP-601L[6L-XX-XX]専用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650