FP-2H-La AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧 54658328 FP-2H-La AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧 54658328

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続【1】給水口/カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)、【2】ポンプ挿入口/HP-201H[2H-XX-XX]専用 注文コード54658328 品番FP-2H-La
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続2種類から選べます 他の種類を見る

IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。

用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE 接続【1】給水口/カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)、【2】ポンプ挿入口/HP-201H[2H-XX-XX]専用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする