スパイラルタップ

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54658617 品番 ST-M6×1
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。

呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6 溝数3 材質ハイス_SKH 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 等級JIS 2級相当 センタ形状突き出し 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 突き出しセンタ有無
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658635
2025-11-18
用途:
pcxフロントサスの受け部分
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの受け部分のネジにゴミが入ったのか、ボルトがなかなか入っていかないため、ボルトのネジ山をなめてしまいました。
穴のネジ山を綺麗にするため使用しましたが、タップもなかなか入っていかず、タップが折れることを防ぐため途中で断熱しました。
ドリルで穴を切ってから、再度挑戦します。
折れるまで使っていませんが、強度があり使いやすいです。

2025-04-30
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このスパイラルタップはとても切れるのでタップ加工が楽にできました。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
ビスの頭を飛ばすため
TomSolar 様 (製造業)

ビスの頭を飛ばすことはできなかったので
エンドミルのような使い方をしてます。

2024-11-25
用途:
部品へのタップ加工に使用
その他業種

スパイラルタップは、切子が上に出るので使いやすいです。切れ味など普通で良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
54658608
2024-10-04
用途:
電気工事

ブレーカーの端子ネジに斜めにビスを当てて潰れたメネジの修正に使用、特に不具合はありません。新規のネジきりでもなく相手も柔らかい素材からかもしれません。
ネジをきる山が先端しか付いてない初めてみる形状です、これで十分事は足りますが、折れたとき削り直して根元側を再使用する自分の場合、出来ないのが残念です。

1人が参考にしています
2024-03-14
用途:
メンテからDIY
製造業

メッチャ優秀!サクサク切れて昔買ったセットを入れ替えようと決めました。スパイラルなので切り進めれるのも快適作業と時短になりました。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2023-05-06
用途:
バイクのダストメッシュの固定穴に

初めてスパイラルタップをつかいましたが、3oと細いビス用でしたが 切り始めもぐらつかないでまっすぐ切り出せました♪ キリコの噛み込みもなくスムーズに作業できました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする