スパイラルタップ TiNコート

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 材質ハイス_SKH 注文コード54658669 品番TIN-ST-M4×0.7
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)7 首下長(mm)20 シャンク径(mm)5 溝数3 材質ハイス_SKH 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 等級JIS 2級相当 センタ形状突き出し 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P シャンク四角部幅(mm)4 シャンク四角部長さ(mm)7 突き出しセンタ有無
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
下穴とタッピングを同時作業する際

電動ドリル等にての使用となっているが、インパクトドライバー仕様が有ると更に便利

対象商品:
54658669
2023-05-13
用途:
金属や樹脂のタップ立て
有限会社サイテック 様

現場の緊急用に買いました。インパクト用と間違えたのですが安くてよいのでは。

対象商品:
54658696
2023-10-11
用途:
SKDにタップ立て
中西工機 様

SKD材にタッピングボール盤で作業、1ヶ所目から切れ味悪く
プレートを手で保持していたため回されてしまいそうになるほどの切削抵抗あり。
加工後のタップ刃先確認したところ、食い付き刃先は白く変色し始めており中間の刃で刃こぼれ発生しました。
深さ20ミリ、1ヶ所加工しただけです。

4人が参考にしています
対象商品:
54658678
2022-10-09
用途:
現場での切削作業
阪神電設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場での使用に全く問題ありません。リピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする