ポイントタップ

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54658748 品番 PT-M5×0.8
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。

材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 センタ形状突き出し 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 食付Lcf5P ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5.5 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658766
2026-02-09
用途:
M8用として購入
有限会社山義 様

普通に良いと思います。
今回は、電動ドリルにてねじ切り使用。
流石に190個のタップ切りでは、後半はきちんと切れてなかった。
なので、手動にて調整しました。

2026-02-21
用途:
ネジきり作業用
農・林・水産業

破損品の補充で購入しました。コスパが良いので助かります。

2025-09-16
用途:
タッピング
アンティキテ 様

すぐに届いて助かりました。切れ味も良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品:
54658775
2025-02-11
用途:
タップ
製造業

特に問題なく使用しております。
できればこのシリーズのロングシャフトがほしいです

2024-09-26
用途:
ステンレスへのねじ切に使用

使用頻度が少なめですが今のところメーカー品と大差なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
54658784
2025-03-24
用途:
タップ加工
安武産工 様 (製造業)

コスパ最高です。使用感は、満足してます。
他のサイズも試したいです。

2024-04-22
用途:
一般鋼材3−19mm厚に使用

使用感は国内大手と変わりなし。普通によく切れます。たくさん使うので定期的に値引きがあり、安く買えるから良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
54658739
2024-07-24
用途:
ビスネジの螺旋を製作をするために使用。
その他業種

今まで、ジェットタップなるモノを使用していましたが、こちらの製品の切れ味も素晴らしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする