ポイントタップ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54658766 品番 PT-M8×1.25
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。

材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 センタ形状フラット 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付Lcf5P ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)- 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658766
2026-02-09
用途:
M8用として購入
有限会社山義 様

普通に良いと思います。
今回は、電動ドリルにてねじ切り使用。
流石に190個のタップ切りでは、後半はきちんと切れてなかった。
なので、手動にて調整しました。

2026-04-02
用途:
鉄板へのネジキリ
有限会社召田工務店 様 (建設業・工事業)

安いので心配しましたが良くキレました。良い商品でした。

2026-02-21
用途:
ネジきり作業用
農・林・水産業

破損品の補充で購入しました。コスパが良いので助かります。

2025-09-16
用途:
タッピング
アンティキテ 様

すぐに届いて助かりました。切れ味も良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品:
54658775
2025-02-11
用途:
タップ
製造業

特に問題なく使用しております。
できればこのシリーズのロングシャフトがほしいです

2024-09-26
用途:
ステンレスへのねじ切に使用

使用頻度が少なめですが今のところメーカー品と大差なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
54658784
2025-03-24
用途:
タップ加工
安武産工 様 (製造業)

コスパ最高です。使用感は、満足してます。
他のサイズも試したいです。

2024-04-22
用途:
一般鋼材3−19mm厚に使用

使用感は国内大手と変わりなし。普通によく切れます。たくさん使うので定期的に値引きがあり、安く買えるから良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする