※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-PT-M5×0.8 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658818 TIN-PT-M5×0.8 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658818 TIN-PT-M5×0.8 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658818

ポイントタップ TiNコート

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54658818 品番 TIN-PT-M5×0.8
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。

材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 センタ形状突き出し 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 食付Lcf5P ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5.5 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
ハンドタップ
尾身木材店 様

よく切れるため、あまり力をかけずに、ねじ切りできる。
コスパ最高

2025-04-05
用途:
タップきり

M3という性質からそこまで硬い相手にタップするわけではないが、キレがいいと折損の心配がなくなる。
チタンコートがいいかと言われると微妙だが、無いよりあった方がいいかと思って・・・

2025-05-23
用途:
制御盤の穴開け用に使用
製造業

まだ、20か所位しか使用してませんが、問題なく使用できてます。

対象商品:
54658818
2024-04-22
用途:
SS材のタップ立て

SS材には問題なく使用できます。TiNコードでかなり長持ちします。コードの色で摩耗具合が分かりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54658809
2023-01-10
用途:
金属部品のねじ切り時

通り穴に使用する場合には、スパイラルタップよりも使い勝手も切れ味も良好です。

対象商品:
54658818
2023-07-28
用途:
タップ作業
有限会社オカモト製作所 様

全然切れません。タッパーの指定トルクでは空回りしてタップ作業ができません。
そのうえ他の1本はタッパーに装着できませんでした。軸の精度が悪いようです。
これほど切れないタップは初めてです。二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする