ポイントタップ TiNコート

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54658836 品番 TIN-PT-M8×1.25
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。

材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 センタ形状フラット 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付Lcf5P ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)- 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。 用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
ハンドタップ
尾身木材店 様

よく切れるため、あまり力をかけずに、ねじ切りできる。
コスパ最高

2025-04-05
用途:
タップきり

M3という性質からそこまで硬い相手にタップするわけではないが、キレがいいと折損の心配がなくなる。
チタンコートがいいかと言われると微妙だが、無いよりあった方がいいかと思って・・・

2025-05-23
用途:
制御盤の穴開け用に使用
製造業

まだ、20か所位しか使用してませんが、問題なく使用できてます。

対象商品:
54658818
2024-04-22
用途:
SS材のタップ立て

SS材には問題なく使用できます。TiNコードでかなり長持ちします。コードの色で摩耗具合が分かりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54658809
2023-01-10
用途:
金属部品のねじ切り時

通り穴に使用する場合には、スパイラルタップよりも使い勝手も切れ味も良好です。

対象商品:
54658818
2023-07-28
用途:
タップ作業
有限会社オカモト製作所 様

全然切れません。タッパーの指定トルクでは空回りしてタップ作業ができません。
そのうえ他の1本はタッパーに装着できませんでした。軸の精度が悪いようです。
これほど切れないタップは初めてです。二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする