LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113 LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113 LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113 LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113 LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113 LOGU0904160PNER-M VP15TF VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664113

VPX200用 両面4コーナ インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種VP15TF 切刃長さ(mm)8.7(有効:7.6) 注文コード54664113 品番LOGU0904160PNER-M VP15TF
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・切刃長さ・仕様など120種類から選べます 他の種類を見る

高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)8.7(有効:7.6) 形状多角形 精度G コーティングあり 材質(チップ)超硬合金 基準コーナーR1.6 ホーニングE(丸ホーニング) 材種VP15TF インサート厚さ(mm)4.3 ワイパー刃幅(mm)0.5
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする