ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
ステンレス ロープ止め J型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54666195
品番
10102135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ストレートタイプ
サビにくいSUS304ステンレス製
用途
農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。
シートを押さえ固定したい時に。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。