10102136 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666204 10102136 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666204 10102136 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666204 10102136 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666204 10102136 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666204

ステンレス ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54666204 品番 10102136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ストレートタイプ
サビにくいSUS304ステンレス製

用途
農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。
シートを押さえ固定したい時に。
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 胴部形状ストレート 太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする