10102138 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666229 10102138 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666229 10102138 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666229 10102138 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666229 10102138 ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666229

ステンレス ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 注文コード54666229 品番10102138
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る

ストレートタイプ
サビにくいSUS304ステンレス製

用途
農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。
シートを押さえ固定したい時に。
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)300 胴部形状ストレート 太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする