SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBB10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
1500
注文コード
54667584
品番
MBB100-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,550
この商品は
シリンダストローク
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
1500
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード