モニター&ワイヤレスHDカメラセット モニター10.1インチセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54690878 品番WHC10M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源スイッチ入れるだけ!かんたんセットですぐ映る!モニター&ワイヤレスHDカメラセット。
本機は電源を入れるだけでモニターにワイヤレスでカメラと接続し、撮影した映像を表示できるモニターとカメラ1台のセット品です。
高性能アンテナを採用したことにより、メーカー従来品に比べ接続安定性が向上しました。
モニターをタッチするだけで、気になる範囲を拡大表示できますから、細部まで確認できます。
フルハイビジョン画質(1080i)のカメラですから、詳細な様子まで撮影が可能。
microSDカードレコーダー内蔵(モニター)なので、市販のmicroSDカードを挿入すれば撮影した映像を録画が可能。
モニターに別売のUSB接続の外付けハードディスク(WHC-HDD2TB)を接続すれば長時間録画が可能。
WHC7M3-Cは、増設用のカメラ単体です。(WHC5M、WHC7Mには使用できません)

用途玄関先・自宅周辺の死角・勝手口・自宅駐車場など 形状小型 外部出力 記録媒体microSDカード:最大256GB、USB外付けハードディスク(別売)WHC-HDD2TB 解像度録画:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD) 防塵防水性能IP66 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) 照射距離(m)赤外線:最大10 モニターサイズ10.1インチ【1024×600(静電式)】
注意
※外付けハードディスク、microSDカードは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54690878
2021-05-06
用途:
野外防犯カメラとして
有限会社届晋運輸 様 (運輸・通信業)

ワイヤレスなのでネット環境が無くてもどこにでも設置可能なうえ、モニター上で操作する為、パソコンなどのその他の機器が必要ないので簡単操作で防犯カメラ設置可能です。
追加で4台までカメラ増設が出来ますので、追加で1台購入し約100m離れた場所から同時に2台作動させ問題なく録画できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする