曜日別特売
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733

 

02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733
02042 ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア CRTワールド 54703733

ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード54703733品番02042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

史上最涼の機能性アンダーウェア!
放熱と遮熱を同時に展開することで熱中症リスクを軽減。金属シリコンを主成分とする人工鉱石を生地にプリント。
この人工鉱石は熱伝導性に優れ、人体が発する熱を外部に放出。
同時に太陽からの遠赤外線をブロックする機能も備えており、体温の上昇を防ぎます。
冷感に特化した特殊加工。重ね着しても冷感をキープする機能に優れていますが、空調服のインナーに着用することで一層効果が体感できます。
ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを抑え、ひんやり感がさらに持続します。
最高水準の紫外線対策効果により、紫外線から肌を守ります。
弾力性に優れた生地で体にフィット。着心地も抜群です。

用途
遮熱、放熱、機能性アンダーウェア、スポーツ、工事・建設現場、農作業、ガーデニング、アウトドア、自転車、空調服、熱中症対策、防臭、吸汗速乾、紫外線対策
タイプ長袖サイズLLグレー材質ナイロン:90%、ポリウレタン:10%仕様遮熱、放熱、UPF56+、吸汗速乾、防臭対策
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※遮熱・放熱効果をより体感するには、風を受けるような環境や空調服の下での着用がオススメです。
※商品名の「青」は、冷たさのイメージを表現しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする