曜日別特売
2020T マルテーマスキングテープ 大塚刷毛製造 54703828

2020T マルテーマスキングテープ 大塚刷毛製造 54703828
2020T マルテーマスキングテープ 大塚刷毛製造 54703828

マルテーマスキングテープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3巻×10パック)
テープ幅(mm)40
内容量1箱(3巻×10パック)注文コード54703828品番2020T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。

用途車輌塗装用テープ幅(mm)40テープ長さ(m)18主な用途車輌塗装用粘着剤アクリル系粘着力4.7N/18mm(対塗装板)厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱性150度30分伸び(%)4.8引張強度(N/18mm)47巻戻し力(N/18mm)3.3粘着タイプ強力
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 塗装養生
株式会社 新里塗装建設業・工事業

引きだしが軽く、粘着もちょうどいい、はがすときに
切れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする