PPクイックパワーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54704808 品番PG-400UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。

用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※開封後は冷暗所にて保管お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする