曜日別特売
14-11W チップ(ミルスレッドウィットねじ) カーメックス 54717706

チップ(ミルスレッドウィットねじ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)141インチ当たり山数11注文コード54717706品番14-11W
参考基準価格(税別)¥37,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。
ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。
ねじ加工はワンパスで出来ます。
ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。
早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。
特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。
機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。
※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。

寸法H(mm)7.5寸法T(mm)3.11インチ当たり山数11チップ寸法(mm)14内径/外径兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする