カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H13
注文コード
54723218
品番
SRH13-1
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
1
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
13
取付ねじ
SR-S13
首長(mm)
35
チップサイズ
H13
適合トルクスキー
SR-K11
切削油
穴有