カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H17
注文コード
54723245
品番
SRH17J-2
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
17
取付ねじ
SR-S17
首長(mm)
45
チップサイズ
H17
適合トルクスキー
SR-K11
切削油
穴有