スパイラルツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チップサイズH19 注文コード54723254 品番SRH19-3
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はチップサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)20 寸法A(mm)27 寸法D(mm)19 取付ねじSR-S19 首長(mm)30 チップサイズH19 適合トルクスキーSR-K11 切削油穴有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする