カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H23
注文コード
54723279
品番
SRH23M-2
参考基準価格(税別)
¥115,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
25
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
23
取付ねじ
SR-S23
首長(mm)
75
チップサイズ
H23
適合トルクスキー
SR-K21
切削油
穴有