カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップサイズ
H28
注文コード
54723288
品番
SRH28-3
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
32
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
28
取付ねじ
SR-S32S
首長(mm)
75
チップサイズ
H28
適合トルクスキー
SR-K22
切削油
穴有