スパイラルツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チップサイズH32 注文コード54723306 品番SRH32P-5
参考基準価格(税別)¥129,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はチップサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
刃数5 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)32 寸法A(mm)32 寸法D(mm)32 取付ねじSR-S32 首長(mm)90 チップサイズH32 適合トルクスキーSR-K22 切削油穴有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする