カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H40
注文コード
54723315
品番
SRH40-4
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
40
取付ねじ
SR-S45S
首長(mm)
-
チップサイズ
H40
適合トルクスキー
SR-K40
切削油
穴有