スパイラルツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チップサイズH45 注文コード54723324 品番SRH45-6M
参考基準価格(税別)¥120,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はチップサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)22 寸法A(mm)37 寸法D(mm)45 取付ねじSR-S45S 首長(mm)- チップサイズH45 適合トルクスキーSR-K40 切削油穴有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする