カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K5
ホルダー
H1.1
注文コード
54726027
品番
SRC1210F
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
首長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
油穴
有
使用ねじ
SR-S5
適合レンチ
SR-K5
首径(mm)
8.0
チップタイプ
C10
ホルダー
H1.1