バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レンチSR-K5 ホルダーH2 注文コード54726045 品番SRC1610G
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合レンチ・ホルダー・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)90 首長(mm)19 シャンク径(Φmm)16 油穴 使用ねじSR-S5 適合レンチSR-K5 首径(mm)7.3 チップタイプC10 ホルダーH2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする