カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K16
ホルダー
H5.2
注文コード
54726063
品番
SRC1618G
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
首長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
油穴
有
使用ねじ
SR-S16
適合レンチ
SR-K16
首径(mm)
12.0
チップタイプ
C18、S20
ホルダー
H5.2