バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レンチSR-K33 ホルダーH12 注文コード54726079 品番SRC2035K
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合レンチ・ホルダー・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)130 首長(mm)44 シャンク径(Φmm)20 油穴 使用ねじSR-S33 適合レンチSR-K33 首径(mm)22.0 チップタイプS35 ホルダーH12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする