バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダーH10 注文コード54726088 品番SRC2525J
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はホルダー・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)115 首長(mm)45 シャンク径(Φmm)25 油穴 使用ねじSR-S27 適合レンチSR-K27 首径(mm)17.5 チップタイプC25 ホルダーH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする