バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レンチSR-K27 ホルダーH11 注文コード54726097 品番SRC2525M
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合レンチ・ホルダー・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 首長(mm)80 シャンク径(Φmm)25 油穴 使用ねじSR-S27 適合レンチSR-K27 首径(mm)17.5 チップタイプC25 ホルダーH11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする