カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K33
ホルダー
H14
注文コード
54726115
品番
SRC2535K
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
130
首長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
油穴
有
使用ねじ
SR-S33
適合レンチ
SR-K33
首径(mm)
22.0
チップタイプ
S35
ホルダー
H14