カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダー
H15
注文コード
54726133
品番
CRC0810L35K
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H15
チップタイプ
C10
シャンク径(mm)
8
首径(mm)
7.3
首長(mm)
35
全長(mm)
125
油穴
有
適合レンチ
SR-K5
使用ねじ
SR-S5