カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K10
ホルダー
H18
注文コード
54726158
品番
CRC1012L40M
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H18
チップタイプ
C12、S17
シャンク径(mm)
10
首径(mm)
9.0
首長(mm)
40
全長(mm)
150
油穴
有
適合レンチ
SR-K10
使用ねじ
SR-S10