カーメックス
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ホルダー
H20
注文コード
54726167
品番
CRC1212L57P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H20
チップタイプ
C12、S17
シャンク径(mm)
12
首径(mm)
9.0
首長(mm)
57
全長(mm)
165
油穴
有
適合レンチ
SR-K10
使用ねじ
SR-S10