カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K27
ホルダー
H24
注文コード
54726194
品番
CRC1625R
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H24
チップタイプ
C25
シャンク径(mm)
16
首径(mm)
16.0
首長(mm)
28
全長(mm)
205
油穴
有
適合レンチ
SR-K27
使用ねじ
SR-S27