カーメックス
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ホルダー
H25
注文コード
54726203
品番
CRC2025L85S
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H25
チップタイプ
C25
シャンク径(mm)
20
首径(mm)
17.5
首長(mm)
85
全長(mm)
250
油穴
有
適合レンチ
SR-K27
使用ねじ
SR-S27