ミルスレッドツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54726289 品番 SR0021H21
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チップ寸法(mm)21 寸法D(mm)21 シャンク径(Φmm)20 首径(mm)16.5 全長(mm)94 首長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする